Références
Festo :MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA
Rubix :0326-2570076
Fabricant :552974
EAN :4052568007584
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA
Filtre ultra-fin MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA Filtre 0,01 µm, cuve de protection métallique, débit élevé, purgeur de condensats tout automatique, avec visualisation de la pression différentielle, sens d'écoulement de gauche a droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=(* automatique, * manuel monostable)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
663,03 € HT
/ unité
795,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours