Références
Festo :MS6N-LFM-1/4-BRM-DA
Rubix :0326-2548066
Fabricant :536851
EAN :4052568345594

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE FIN MS6N-LFM-1/4-BRM-DA
Filtre fin ms6n-lfm-1/4-brm-da
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | filtre à fibres |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 950 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,29 € HT
/ unité
302,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours