Références
Festo :MS4N-LF-1/4-CUM
Rubix :0326-2555134
Fabricant :535686
EAN :4052568343255

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MS4N-LF-1/4-CUM
Filtre ms4n-lf-1/4-cum
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Type | filtre fritté avec séparateur centrifuge |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 1300 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | 1/4 npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,20 € HT
/ unité
165,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours