Filtre à air comprimé Aventics R412007009
Filtre, Série AS3-FLS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :R412007009
Rubix :J439-2341598
Fabricant :R412007009

Documents
Détails articles : FILTRE AS3-FLS-G012-PBP-HO-05
Filtre, Série AS3-FLS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Type | filter |
| Débit | 3500 l/min |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,78 € HT
/ unité
154,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours