Filière ronde standard Ruko 237040E
Filière pas métrique DIN EN 22568 HSS Co 5 rectifié, filetage à droite et à gauche (anciennement DIN 223)
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :237040E
Rubix :8554-0515899
EAN :4007140113948

Détails articles : FILIERE M4X0,7 237 HSS-CO5 DROITE DIN22568
Les filières en HSS à 5 % de cobalt conviennent pour des aciers non alliés ou alliés d'une résistance maximale de 1000 N/mm² et dans les métaux non ferreux. Le filetage est taillé en une seule opération. Type : forme B, cage fermée. Filetage métrique DIN ISO 13. Tolérance : ISO - 6 G. Surface : fini brillant. Coupe à droite et à gauche. Les filières sont vendues à l'unité sous emballage plastique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de la cage | 20 mm |
|---|---|
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 4 mm |
| Épaisseur de la cage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,43 € HT
/ unité
34,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h