Filière ronde standard SAM FRE-5
Filiere Extensible Pas De 3 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FRE-5
Rubix :0149-5014923
EAN :3272670263857


Résumé technique
| Filetage | m5x0,8 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25 mm |
| Filetage | 0,8 mm |
Documents
Détails articles : FILIERE RONDE EXTENSIBLE FRE- 5
Filetage métrique,pas ISO à droite.Acier super rapide HSS au chrome vanadium à haut rendement.Dureté 62-64 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5x0,8 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25 mm |
| Filetage | 0,8 mm |
| Type de matrice | matrice ronde métrique |
| Épaisseur de la cage | 9 mm |
| Type | filière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,62 € HT
/ unité
49,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours