Filière ronde standard GISS Cutline 832176

HSS SPLIT DIE

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :832176
Rubix :C600-0283073
EAN :3660338050657
FILIERE HSS RONDE M18X2,5 REGLABLE - D 50.8MM
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Filetagemétrique
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage2,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILIERE HSS RONDE M18X2,5 REGLABLE - D 50.8MM



- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M18 x 2,5 - Réglable - D 38,1mm

Applications

Utilisation avec virage à gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Filetagemétrique
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage2,5 mm
Matière du corpshss
Épaisseur de la cage15 mm
Tolérance6g
Typefiliere hss ronde m18x2,5 reglable - d 50.8mm
32,72 HT
/ unité
39,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h