Filière ronde standard Ruko 267100
Filière hexagonale métrique DIN 382 HSS rectifié
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :267100
Rubix :8554-0501173
EAN :4007140097422



Détails articles : FILIERE M 10X1,5 267 HEXAGONALE HSS DIN382
Filière de forme hexagonale métrique en HSS rectifié pour effectuer ou retoucher des filetages dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d'une résistance maximum de 800 N/mm². Le filetage est taillé en une opération. Surface : fini brillant. Conditionnement : vendue à l'unité sous emballage plastique.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | hss |
|---|---|
| Type | filiere m 10x1,5 267 hexagonale hss din382 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,70 € HT
/ unité
47,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h