Filière ronde standard Facom 221.14X200

Filière fendue

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :221.14X200
Rubix :0139-5004795
EAN :3148511504505
FILIERE EXTENSIBLE M14X200 221.14X200

Résumé technique

Filetageconique de réglage
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILIERE EXTENSIBLE M14X200 221.14X200


221 - Filières extensibles
- Pas métrique ISO à droite.
- Acier rapide HSS au chrome vanadium traité à 62/64 HRc (234 daN/mm²).
- Vis conique de réglage permet un ajustement parfait au diamètre du filetage. Norme : NF ISO 261, ISO 261, DIN ISO 261. Poids : 0,026 kg.

Points forts

Filetage métrique RH ISO
HSS au chrome-vanadium trempé à 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Vis de réglage conique

Informations techniques


Attributs
Filetageconique de réglage
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage2 mm
Matière du corpshss
Type de matriceséparer
Diamètre14 mm
Diamètre de filetage14 mm
Nbre de filets au pouce12,7
Épaisseur de la cage13 mm
Typefiliere extensible m14x200 221.14x200
50,30 € HT
/ unité
60,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h