Filière ronde standard Phantom 27.220.0810
Filière ronde HSS métrique fin ISO 60° 27220
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :27.220.0810
Rubix :0707-0177275
EAN :8716563333135



Détails articles : FILIERE MF 8X1 27220 HSS PHANTOM
DIN EN 22568, coupe GUN, usage main et machine.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | mf8 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25 mm |
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 25 mm |
| Épaisseur de la cage | 9 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | mf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,51 € HT
/ unité
84,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours