Filière ronde standard GISS Cutline 885621

HSS SPLIT DIE

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885621
Rubix :G600-0670816
EAN :3660338388989
FILIERE HSS RONDE M24X3,0 REGLABLE - D 50.8MM
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Filetagemétrique
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILIERE HSS RONDE M24X3,0 REGLABLE - D 50.8MM



- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M24 x 3,0 - Réglable - D 38,1mm

Applications

Utilisation avec virage à gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Filetagemétrique
Diamètre de la cage38,1 mm
Filetage3 mm
Matière du corpshss
Diamètre50,8 mm
Épaisseur de la cage15 mm
Tolérance6g
Typefilets rodes - entrée rectifiée
90,17 HT
/ unité
108,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h