Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12703500600, Diamètre: 3 mm | Longueur: 6 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12703500600
Rubix :1585-8123357
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 3X50 AC 6 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 3x50 ac 6 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,98 € HT
/ 100 unités
49,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
6 mm
Type
filet rapporte 3x50 ac 6 filtec + (prix au cent)
Diamètre
3 mm
