Inserts filetés pour bobines Roebuck 869198, Diamètre: 12 mm | Longueur: 24 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869198
Rubix :C600-5307726
EAN :3660338229572


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Type | g-coil mf12x1,25 - lg.24 2xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL MF12x125-LG.24 2XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Type | g-coil mf12x1,25 - lg.24 2xd - filet rapporte |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 41,69 €
39,53 € HT
/ 100 unités
47,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
24 mm
Type
g-coil mf12x1,25 - lg.24 2xd - filet rapporte
Diamètre
12 mm