Inserts filetés pour bobines Roebuck 869178, Diamètre: 10 mm | Longueur: 25 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869178
Rubix :C600-5307706
EAN :3660338229374


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL MF10X1 - LG.25 2,5XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,97 € HT
/ 50 unités
43,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
25 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
10 mm