Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12714052800, Diamètre: 14 mm | Longueur: 28 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12714052800
Rubix :1585-8123350
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 14X200 AC 28 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 14x200 ac 28 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,07 € HT
/ 100 unités
289,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Longueur
28 mm
Type
filet rapporte 14x200 ac 28 filtec + (prix au cent)
Diamètre
14 mm
