Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12714031400, Diamètre: 14 mm | Longueur: 14 mm

Filet rapporté FILTEC + métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SEDC Industrie :12714031400
Rubix :1585-8082652
FILET RAPPORTE 14X150 AC 14 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Résumé technique
Longueur14 mm
Typefilet rapporte 14x150 ac 14 filtec + (prix au cent)
Diamètre14 mm
Documents

Détails articles : FILET RAPPORTE 14X150 AC 14 FILTEC + (PRIX AU CENT)


Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.

Points forts

La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Typefilet rapporte 14x150 ac 14 filtec + (prix au cent)
Diamètre14 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,23 HT
/ 100 unités
107,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

14 mm

Type

filet rapporte 14x150 ac 14 filtec + (prix au cent)

Diamètre

14 mm
Sélectionner les références (46)