Inserts filetés pour bobines Roebuck 869172, Diamètre: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869172
Rubix :C600-5307700
EAN :3660338229312


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Type | g-coil m8x1,25 - lg.16 2xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL M8x125-LG.16 2XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Type | g-coil m8x1,25 - lg.16 2xd - filet rapporte |
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,82 € HT
/ 100 unités
35,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm
Type
g-coil m8x1,25 - lg.16 2xd - filet rapporte
Diamètre
8 mm