Inserts filetés pour bobines Böllhoff 41300040004/10, Diamètre: 4 mm | Longueur: 4 mm

Helicoil® Plus Filet Rapporté Free Running

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Böllhoff :41300040004/10
Rubix :0455-8194690
HC+ FR CN M4X4 / 500
Résumé technique
Longueur4 mm
Diamètre4 mm
Documents

Détails articles : HC+ FR CN M4X4 / 500


L'HELICOIL® est un composant structurel qui a pour but de renforcer et de réparer les taraudages. Les taraudages sont renforcés dans les matériaux résistants comme dans les matériaux tendres. Le taraudage est résistant à l'usure même en cas d'utilisation fréquente. Il permet également la miniaturisation et des conceptions allégées pour le développement de pièces mécaniques. L'HELICOIL® plus free running est un filet rapporté réalisé à partir d'un fil laminé en Inox en section losange. On obtient ainsi deux filetages concentriques de haute précision et donc un taraudage interne ajustable et utilisable des deux côtés.

Points forts

- Norme ISO : classe de tolérance DIN 13 6H
- Le taraudage de classe 6H
- Amélioration de la performance d'assemblage.

Informations techniques


Attributs
Longueur4 mm
Diamètre4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,05 HT
/ 500 unités
194,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours

Longueur

4 mm

Diamètre

Sélectionner les références (18)