Inserts filetés pour bobines Facom U.53E8, Diamètre: 8 mm | Longueur: 39.5 mm

U.53E - Embouts filetés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.53E8
Rubix :0139-5019681
EAN :3148510703572
EMBOUT FILETE M 8 U.53E8 U.53E8

Résumé technique

Matériau/finitionAcier
Longueur39,5 mm
Typeembout fileté
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT FILETE M 8 U.53E8 U.53E8


Ces embouts filetés permettent de réaliser ou reprendre des assemblages mécaniques par liaison vissée. Fabriqués en acier, ils offrent une bonne résistance mécanique adaptée aux opérations d’assemblage courantes. Leur filetage assure une connexion stable avec les composants compatibles et facilite le montage comme le démontage lors des opérations de maintenance.

Points forts

• Liaison filetée stable pour des assemblages mécaniques sécurisés.
• Maintenance facilitée grâce au remplacement ciblé des éléments filetés.

Applications

La référence U.53E trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les services techniques et les unités de production réalisant des assemblages mécaniques. Elle convient aux opérations de montage, de démontage ou de remplacement d’éléments filetés sur des équipements et sous-ensembles mécaniques. Son usage s’inscrit dans les activités de maintenance préventive et corrective, ainsi que dans les phases d’assemblage en fabrication.

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionAcier
Longueur39,5 mm
Typeembout fileté
Diamètre8 mm
13,77 € HT
/ unité
16,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Diamètre