Inserts filetés pour bobines Roebuck 869207, Diamètre: 12 mm | Longueur: 15 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869207
Rubix :C600-5307735
EAN :3660338229664


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M12x175-LG.15 1,25XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,06 € HT
/ 100 unités
50,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
15 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
12 mm