Inserts filetés pour bobines Roebuck 869129, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 3.12 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869129
Rubix :C600-5307657
EAN :3660338228889


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 3,12 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M2,5X0,45 - LG.3,12 1,25XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 3,12 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,27 € HT
/ 100 unités
30,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
3,12 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
2,5 mm