Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12720062000, Diamètre: 20 mm | Longueur: 20 mm

Filet rapporté FILTEC + métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SEDC Industrie :12720062000
Rubix :1585-8083966
FILET RAPPORTE 20X250 AC 20 FILTEC + (PRIX AU CENT)

Résumé technique

Longueur20 mm
Typefilet rapporte 20x250 ac 20 filtec + (prix au cent)
Diamètre20 mm

Documents

Détails articles : FILET RAPPORTE 20X250 AC 20 FILTEC + (PRIX AU CENT)


Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.

Points forts

La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Typefilet rapporte 20x250 ac 20 filtec + (prix au cent)
Diamètre20 mm
23,94 € HT
/ 10 unités
28,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

20 mm

Type

filet rapporte 20x250 ac 20 filtec + (prix au cent)

Diamètre

20 mm