Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI0813025
Filclair premium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI0813025
Rubix :2969-2210074
EAN :3422566081311

Documents
Détails articles : TUYAU BP15 FILCLAIR AL PREMIUM PVC TRANSP ABCD1 8X13 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 15 bar |
| Rayon de courbure | 32,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,75 € HT
/ 25 mètres
59,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
