Références
Alfaflex :HO25025
Rubix :2969-2012039
EAN :3422564252553

Détails articles : TUYAU ARROSAGE HOBBY VERT D.25 - UE25 METRES
Tuyau d'arrosage avec renforcement polyester guipé haute ténacité - Tube intérieur lisse en PVC souple - Qualité économique - Couronnes emballées sous film transparent avec un disque présentoir - Garantie : 12 ans
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | vert |
| Pression de service | 7 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,75 € HT
/ 25 mètres
243,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
