Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI0814025
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI0814025
Rubix :2969-2012006
EAN :3422566081410

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 8X14 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 20 bar |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,50 € HT
/ 25 mètres
73,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
