Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex CR5060025
Cristal AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :CR5060025
Rubix :2969-2011979
EAN :3422567850015

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSP ABCD1 50X60 UE25
Tuyau souple mono couche PVC Qualité alimentaire sans phtalate suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-12/02867) - Faible pression d'utilisation.
Applications
Produit alimentaire. Laboratoires médicaux. Usages industriels divers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,75 € HT
/ 25 mètres
540,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
