Références
Alfaflex :AF15050
Rubix :2969-2062672
EAN :3422561155000

Détails articles : TUYAU BP12 ATH ARROSAGE PVC ANTITORSION JAUNE D.15X20,5 UE50
Tuyau 5 couches.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Applications
Tuyau multi usages pour amenées d'eau et l'arrosage domestique et industriel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 12 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,00 € HT
/ 50 mètres
216,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
