Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 168793
Spirabel Balneo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :168793
Rubix :0363-2085480
EAN :3506111687934

Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL BALNEO D.63 UE25
Tuyau renforcé par un jonc en pvc rigide. Le jonc blanc antichoc est noyé en spirale dans une âme en pvc souple blanche.
Points forts
Le procédé de fabrication du SPIRABEL BALNÉO permet une grande précision du diamètre extérieur afin d’être compatible avec les “raccords piscine”. Les parois intérieure et extérieure sont lisses. Sa structure lui confère une forte résistance à l'écrasement et une excellente tenue au vide.
Applications
Equipement des piscines et installations de balnéothérapie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | blanc |
| Pression de service | 5 bar |
| Rayon de courbure | 125 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,50 € HT
/ 25 mètres
519,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours