Fil à plomb Facom DELA.3224.00, Longueur: 4 m | Poids: 125 g
Fil à plomb
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DELA.3224.00
Rubix :0139-5004792
EAN :3170332330568
Documents
Détails articles : FIL A PLOMB MECANICIEN DELA.3224.00
Le fil à plomb DELA.3224.00 de Facom est un outil de traçage et de contrôle d'aplomb de type mécanicien, livré avec 4 m de cordeau.
Caractéristiques :
Le fil à plomb DELA.3224.00 adopte un profil dit « type mécanicien », reconnaissable à sa forme fuselée et à son centre de gravité abaissé, qui favorise la stabilité de la ligne verticale. La livraison inclut 4 m de cordeau d'un diamètre de 2 mm, permettant une mise en œuvre directe sans accessoire supplémentaire. Moins rapide qu'un fil à plomb de maçon, il est cependant beaucoup plus léger, idéal pour les contrôles répétés. L'ensemble offre une solution complète pour les opérations de contrôle géométrique nécessitant une référence verticale précise.
Spécifications :
- Référence : DELA.3224.00.
- Marque : Facom.
- Type : fil à plomb mécanicien.
- Diamètre du lest : 16 mm.
- Longueur du cordeau fourni : 4 m.
- Diamètre du cordeau : 2 mm.
- Fourni dans une pochette transparente en plastique souple.
- Poids net : 0,125 kg.
Caractéristiques :
Le fil à plomb DELA.3224.00 adopte un profil dit « type mécanicien », reconnaissable à sa forme fuselée et à son centre de gravité abaissé, qui favorise la stabilité de la ligne verticale. La livraison inclut 4 m de cordeau d'un diamètre de 2 mm, permettant une mise en œuvre directe sans accessoire supplémentaire. Moins rapide qu'un fil à plomb de maçon, il est cependant beaucoup plus léger, idéal pour les contrôles répétés. L'ensemble offre une solution complète pour les opérations de contrôle géométrique nécessitant une référence verticale précise.
Spécifications :
- Référence : DELA.3224.00.
- Marque : Facom.
- Type : fil à plomb mécanicien.
- Diamètre du lest : 16 mm.
- Longueur du cordeau fourni : 4 m.
- Diamètre du cordeau : 2 mm.
- Fourni dans une pochette transparente en plastique souple.
- Poids net : 0,125 kg.
Points forts
- La forme mécanicien stabilise la ligne de plomb et réduit les oscillations en cours de mesure.
- Le cordeau de 4 m inclus permet une mise en œuvre immédiate.
- Le poids de 0,125 kg facilite l'usage et le transport au quotidien.
- Le cordeau Ø 2 mm limite la résistance à l'air et préserve la précision du tracé vertical.
- Le cordeau de 4 m inclus permet une mise en œuvre immédiate.
- Le poids de 0,125 kg facilite l'usage et le transport au quotidien.
- Le cordeau Ø 2 mm limite la résistance à l'air et préserve la précision du tracé vertical.
Applications
Ce petit fil à plomb intervient dans tous les contextes où la vérification ou le report d'une verticale de référence est nécessaire. En maintenance industrielle, il sert au contrôle d'aplomb de machines, de châssis ou d'équipements fixes lors de leur installation ou de leur recalage, notament lorsqu'un niveau laser n'est pas possible (risques, luminosité, etc.). Dans les travaux de construction et de second œuvre, il facilite la pose de cloisons, de huisseries ou de structures métalliques en garantissant l'alignement vertical. Les métiers du bâtiment, de la mécanique industrielle et de la chaudronnerie y recourent également pour les opérations de traçage au sol ou en hauteur, notamment dans les ateliers, les halls de production et sur les chantiers intérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Poids | 125 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,25 € HT
/ unité
6,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h