Fil à plomb Wilmart 311002

Fil à plomb toupie fonte bichromatée - diam 35 mm - 195 g

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :311002
Rubix :0130-0329088
EAN :3221685291478
FIL A PLOMB TOUPIE D.35MMX60MM UE12

Documents

Détails articles : FIL A PLOMB TOUPIE D.35MMX60MM UE12


Toupie avec plaque guidé.
Livré avec plaque et 5 m de cordeau Ø 35 mm.

Points forts

Toupie fonte usinée bichromatée.
Longueur : 60 mm.
Poids : 195 g.

Informations techniques


Attributs
38,04 HT
/ unité
45,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h