Pince à décoffrer Facom 1260.70, Longueur: 710 mm | Poids: 1140 g

1260 - Pinces à décoffrer

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :1260.70
Rubix :0139-5006942
EAN :3148512259053
PINCE A DECOFFRER - 710MM 1260.70

Résumé technique

Longueur710 mm
Poids1140 g

Documents

Détails articles : PINCE A DECOFFRER - 710MM 1260.70


Le pied de biche Facom 1260 est un outil polyvalent pour décoffrer et faire levier. Solide et équilibré, il a tout ce que l'on peut attendre d'une pince à décoffrer. Cet outil est garanti à vie par Facom.

Caractéristiques :
Le pied de biche Facom 1260 est un modèle forgé d’une seule pièce, offrant une résistance mécanique supérieure et une excellente longévité. Sa conception à double extrémité permet de réaliser plusieurs opérations avec précision : la palette fine facilite l'utilisation comme bras de levier ainsi que le décoffrage. Le côté arrache-clou assure quant à lui un arrachage net sans endommager les surfaces. Le traitement thermique renforce la solidité des extrémités, garantissant une performance constante dans le temps. Sa finition rouge laquée, complétée par des extrémités polies et vernies, protège le métal contre la corrosion tout en facilitant son repérage sur le chantier.

Spécifications :
- Référence : Facom 1260.
- Type : pince à décoffrer / pied de biche.
- Matériau : acier forgé haute résistance.
- Dureté Rockwell des extrémités : 45 HRC
- Finition : laque rouge, extrémités polies et vernies.
- Forme : double extrémité (palette et arrache-clou).
- Disponibilité : plusieurs longueurs selon les besoins.
- Fabrication : corps monobloc forgé.
- Garantie : garantie à vie Facom.

Points forts

- Durabilité extrême : forgé dans un acier de haute qualité et traité à 45 HRC, le pied de biche conserve sa rigidité et son efficacité même après des années d’utilisation.
- Polyvalence d’usage : la double extrémité permet d’effectuer un grand nombre d’opérations, du levage précis à l’extraction de clous.
- Garantie à vie Facom : un gage de fiabilité qui garantit la qualité de fabrication et la confiance des utilisateurs professionnels.

Applications

Le pied de biche Facom 1260 est idéal pour les opérations de décoffrage sur les chantiers de construction, la dépose de coffrages en bois ou la récupération d’éléments assemblés par clous. Il convient parfaitement aux maçons, charpentiers, couvreurs et artisans du bâtiment qui recherchent un outil fiable pour les travaux de levier, de préhension et de démontage. Il peut également être utilisé en atelier pour la maintenance industrielle ou la dépose de structures légères.

Informations techniques


Attributs
Longueur710 mm
Poids1140 g
43,98 € HT
/ unité
52,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h