• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(27 802)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 267)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 173)
  • Usinage(65 574)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 613)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(20 147)
  • Outillage electro portatif(2 397)
  • Outillage pneumatique(508)
  • Outillage specifique(2 438)
  • Outillage divers(189)
  • Mesure et contrôle(2 115)
Voir Outillage & Métrologie
  • Outillage métiers(1 624)
  • Outillage antidéflagrant(396)
  • Outillage automobile(418)
Voir Outillage specifique
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage spécifique
  4. Outillage ''métiers''
  5. Outillage de maçon
  6. Fil à plomb
  7. FIL A PLOMB TOUPIE 311001

Fil à plomb Wilmart 311001

Fil à plomb toupie fonte bichromatée - diam 30 mm - 135 g

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :311001
Rubix :0130-0383252
EAN :3221685291461
FIL A PLOMB TOUPIE 311001
brand logo

Documents

Détails articles : FIL A PLOMB TOUPIE 311001


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,69 € HT
/ unité
62,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Fil à plomb Spartex 845249, Longueur: 2.5 m | Poids: 400 gFil à plomb Wilmart 311200Fil à plomb Wilmart 311002Fil à plomb Stanley 0-03-804, Longueur: 10 m | Poids: 335 gFil à plomb Wilmart 316005Fil à plomb Wilmart 311003Fil à plomb Facom DELA.3224.00, Longueur: 4 m | Poids: 125 gCiseau de maçon Roebuck 845652, Longueur: 400 mm | Poids: 900 g | Largeur: 28 mmMarteau coffreur Roebuck 845577, Longueur: 370 mm | Poids: 950 gPince à décoffrer Roebuck 845654, Longueur: 600 mm | Poids: 1400 gPince à décoffrer Roebuck 845659, Longueur: 800 mm | Poids: 1940 gCiseau de maçon Roebuck 845650, Longueur: 300 mm | Poids: 420 g | Largeur: 26 mmPince à décoffrer Roebuck 845658, Longueur: 600 mm | Poids: 1460 gPointerolle Roebuck 845645, Longueur: 300 mm | Largeur: 16 mmPince à décoffrer Facom 268.4, Longueur: 790 mm | Poids: 1970 g
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu