• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(375)
  • Outillage métiers(1 429)
  • Outillage antidéflagrant(396)
  • Outillage automobile(391)
Voir Outillage specifique
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage spécifique
  4. Outillage ''métiers''
  5. Outillage de maçon
  6. Fil à plomb
  7. FIL A PLOMB TOUPIE D.40MMX60MM UE12

Fil à plomb Wilmart 311003

Fil à plomb toupie fonte bichromatée - diam 40 mm - 260 g

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :311003
Rubix :0130-0138089
EAN :3221685291485
FIL A PLOMB TOUPIE D.40MMX60MM UE12
brand logo

Documents

Détails articles : FIL A PLOMB TOUPIE D.40MMX60MM UE12


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,48 € HT
/ unité
53,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Fil à plomb Spartex 845249, Longueur: 2.5 m | Poids: 400 gFil à plomb Wilmart 311001Fil à plomb Wilmart 311200Fil à plomb Wilmart 311002Fil à plomb Wilmart 316005Fil à plomb Facom DELA.3224.00, Longueur: 4 m | Poids: 125 gFil à plomb Stanley 0-03-804, Longueur: 10 m | Poids: 335 gCiseau de maçon Roebuck 865234, Longueur: 300 mm | Poids: 525 g | Largeur: 16 mmCiseau de maçon Roebuck 865230, Longueur: 250 mm | Poids: 695 g | Largeur: 70 mmCiseau de maçon Roebuck 845650, Longueur: 300 mm | Poids: 420 g | Largeur: 26 mmPince à décoffrer Roebuck 845658, Longueur: 600 mm | Poids: 1460 gFil à plomb Spartex 845249, Longueur: 2.5 m | Poids: 400 gPince à décoffrer Roebuck 845656, Longueur: 1000 mm | Poids: 2650 gPince à décoffrer Roebuck 845659, Longueur: 800 mm | Poids: 1940 gRègle de maçon Spartex 845086, Longueur: 2000 mm | Largeur: 100 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu