Fil à plomb Stanley 0-03-804, Longueur: 10 m | Poids: 335 g
Plomb de maçon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-03-804
Rubix :5511-5027845
EAN :3253560038045
Documents
Détails articles : PLOMB DE MACON 0-03-804 (UC6-UU30)
Fil à plomb à usages multiples. Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau antichoc pour contrôler la verticalité. Le plomb en métal injecté et acier chromé de 335 g vient se loger dans le boîter tandis que le cordeau est enroulé à l'extérieur. Le boîtier peut être accroché avec une pointe ou aimanté sur n'importe quel support métallique. Cordeau nylon tressé diamètre 1 mm, longueur 10 m.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Poids | 335 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,71 € HT
/ unité
75,25 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
