Pince à décoffrer Facom 268.4, Longueur: 790 mm | Poids: 1970 g
268 - Pinces-levier contrecoudées - Corps rond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :268.4
Rubix :0139-5007159
EAN :3148511621806
Documents
Détails articles : PINCE LEVIER- 790MM - DIAM.20MM 268.4
La pince-levier contrecoudée Facom série 268 est un outil de levage et de démontage conçu pour offrir puissance, précision et durabilité. Forgée dans un acier de haute qualité, elle garantit une résistance exceptionnelle et un effet de levier optimal pour les travaux lourds.
Caractéristiques :
Ce levier Facom série 268 a été conçu pour allier efficacité et ergonomie. Son corps rond, entièrement forgé, assure une excellente solidité et une prise en main stable, même lors des efforts intenses. L'extrémité "pied de biche" mais sans fente tire-clou est large et affinée, ce qui permet d'insérer facilement l'outil sous les objets à soulever ou à séparer. La broche opposée, quant à elle, offre une précision remarquable pour les opérations de levage localisé ou de démontage. Sa forme contrecoudée optimise la transmission de l'effort. La finition en laque rouge, emblématique de Facom, protège le métal contre la corrosion et facilite le repérage de l'outil sur le chantier.
Spécifications :
- Modèle : Facom série 268.
- Type : pince-levier contrecoudée.
- Corps : rond, entièrement forgé.
- Matière : acier traité 45 HRC pour une haute résistance.
- Finition : laque rouge avec extrémités polies et vernies.
- Extrémités : une palette large et fine + une pointe.
- Longueur totale : variable selon le modèle (de 400 à 790 mm).
- Dureté Rockewell de l’acier : 45 HRC (sur les pointes)
- Garantie : à vie.
- Couleur : rouge.
Caractéristiques :
Ce levier Facom série 268 a été conçu pour allier efficacité et ergonomie. Son corps rond, entièrement forgé, assure une excellente solidité et une prise en main stable, même lors des efforts intenses. L'extrémité "pied de biche" mais sans fente tire-clou est large et affinée, ce qui permet d'insérer facilement l'outil sous les objets à soulever ou à séparer. La broche opposée, quant à elle, offre une précision remarquable pour les opérations de levage localisé ou de démontage. Sa forme contrecoudée optimise la transmission de l'effort. La finition en laque rouge, emblématique de Facom, protège le métal contre la corrosion et facilite le repérage de l'outil sur le chantier.
Spécifications :
- Modèle : Facom série 268.
- Type : pince-levier contrecoudée.
- Corps : rond, entièrement forgé.
- Matière : acier traité 45 HRC pour une haute résistance.
- Finition : laque rouge avec extrémités polies et vernies.
- Extrémités : une palette large et fine + une pointe.
- Longueur totale : variable selon le modèle (de 400 à 790 mm).
- Dureté Rockewell de l’acier : 45 HRC (sur les pointes)
- Garantie : à vie.
- Couleur : rouge.
Points forts
- Puissance de levage : le design contrecoudé comme les pieds de biche maximise l'effet de levier pour soulever ou déplacer des charges importantes avec un effort réduit.
- Durabilité : corps forgé et trempé à 45 HRC pour une résistance accrue aux chocs et à l'usure.
- Protection : finition en laque rouge anti-corrosion facilitant le nettoyage et prolongeant la durée de vie de l'outil.
- Garantie à vie Facom : gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel intensif.
- Durabilité : corps forgé et trempé à 45 HRC pour une résistance accrue aux chocs et à l'usure.
- Protection : finition en laque rouge anti-corrosion facilitant le nettoyage et prolongeant la durée de vie de l'outil.
- Garantie à vie Facom : gage de qualité et de fiabilité pour un usage professionnel intensif.
Applications
La pince-levier contrecoudée Facom est conçue pour répondre aux besoins des professionnel·le·s du bâtiment, des travaux publics, de la charpente et de la mécanique lourde. Elle s'avère indispensable lors des opérations de décoffrage, de démontage d'éléments de charpente ou de levage d'objets massifs. Sa robustesse lui permet également d'être utilisée en démolition légère pour détacher des planches, arracher des cloisons ou séparer des éléments collés. Dans un contexte forestier, elle facilite le déplacement de grumes de bois, tandis que sur un chantier de maçonnerie, elle aide à ajuster ou à déplacer des pierres.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 790 mm |
|---|---|
| Poids | 1970 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,12 € HT
/ unité
62,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h