Feutre sur tige Pferd Tools FK KEL 2530/6 M

Feutres sur tige FK KEL 2530/6 M

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FK KEL 2530/6 M
Rubix :0060-0137837
Fabricant :44101711
EAN :4007220153819
FEUTRE S/TIGE FK KEL 2530/6 M 44101711

Résumé technique

Diamètre25 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK KEL 2530/6 M 44101711


Les feutres sur tige avec insert métallique (MS) sont utilisés pour un enlèvement de matière important lors du polissage préliminaire à l'aide de pâtes à polir diamant.La forme cylindrique ZYA est largement utilisée avec l'étendue des outils. L'exécution (STBO) avec perforation frontale est particulièrement adaptée à l'usinage de face.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.

Applications

Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Diamètre tige6 mm
Applicationvitesse maxi : 19 000 tr/min
227,20 € HT
/ 10 unités
272,64 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours