Extracteurs Roebuck 886554, Capacité intérieur: 160 mm | Capacité extérieur: 110 mm | Puissance d'extraction: 3 t

Extracteur universel 3 griffes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :886554
Rubix :R600-1463164
EAN :3660338399848
EXTRACTEUR A 3 GRIFFES 20-110MM

Résumé technique

Nombre de griffes3
Capacité intérieur160 mm
Capacité extérieur110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR A 3 GRIFFES 20-110MM


Extracteurs à 3 griffes
Construction robuste, performances élevées et longue durée de vie.
Pour utilisation avec prise intérieure ou extérieure.
Traverse avec système de maintien des griffes.
Vis d'extraction mécanique.
Filetage laminé à revêtement spécial.
Changement ou retournement rapide des griffes d'extraction en appuyant sur la butée.
Également adapté au retrait de pièces asymétriques.
L'épaulement de la tête de vis empêche la clé de glisser.

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes3
Capacité intérieur160 mm
Capacité extérieur110 mm
Puissance d'extraction3 t
134,83 HT
/ unité
161,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.