Extracteurs Facom U.320H, Capacité intérieur: 100 mm | Capacité extérieur: 360 mm | Puissance d'extraction: 20 t
Extracteur hydraulique 20 t pour prise extérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.320H
Rubix :0139-5004668
EAN :3148510753522


Résumé technique
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 100 mm |
| Capacité extérieur | 360 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR 3GRIF HYDROLIQ100-300 U.320H
Extracteur hydraulique 20 t pour prise extérieure
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même si il n'est pas en tension.
- Sécurité : la puissance est limitée hydauliquement grâce à la pompe (pas de risque de casse de l'outil).
- 1 vérin creux (Réf UWG.320) équipé de la vis (Réf UWG.320H01).
- Utilisation avec la pompe 700 bars (Réf UWP.10M). Montage du vérin hydraulique uniquement en configuration 3 griffes.
- Montage en 3 griffes uniquement avec le vérin hydraulique.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même si il n'est pas en tension.
- Sécurité : la puissance est limitée hydauliquement grâce à la pompe (pas de risque de casse de l'outil).
- 1 vérin creux (Réf UWG.320) équipé de la vis (Réf UWG.320H01).
- Utilisation avec la pompe 700 bars (Réf UWP.10M). Montage du vérin hydraulique uniquement en configuration 3 griffes.
- Montage en 3 griffes uniquement avec le vérin hydraulique.
Points forts
Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même si il n'est pas en tension. • Sécurité : la puissance est limitée hydauliquement grâce à la pompe (pas de risque de casse de l'outil).
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 100 mm |
| Capacité extérieur | 360 mm |
| Profondeur | 265 mm |
| Puissance d'extraction | 20 t |
| Diamètre | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 085,77 € HT
/ unité
2 502,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours