Extracteurs SAM 761-4, Puissance d'extraction: 6 t
Extracteur Helicoidal 8 A 10 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :761-4
Rubix :0149-5012231
EAN :3272670277557


Résumé technique
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Profondeur | 50 mm |
| Puissance d'extraction | 6 t |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR 761- 4 UC 5
S'utilise après perçage d'un trou au centre des vis cassés à extraire.
Utilisation pour pas de vis à droite.
Peut être utilisé avec tourne à gauche FTG ou porte outils à cliquet 380-1.
Utilisation pour pas de vis à droite.
Peut être utilisé avec tourne à gauche FTG ou porte outils à cliquet 380-1.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Profondeur | 50 mm |
| Puissance d'extraction | 6 t |
| Utilisation | pour pas de vis à droite. peut être utilisé avec tourne-à-gauche ftg ou porte-outil à cliquet 380-1. |
| Diamètre | 3,6 mm |
| Type | extracteur hélicoïdal pour vis cassées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,46 € HT
/ unité
12,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h