Extracteurs Latty 49060049, Capacité intérieur: 4 mm | Capacité extérieur: 25 mm
Extracteur garniture
Voir les informations techniquesRéférences
Latty :49060049
Rubix :0409-4016142
EAN :3661880128290


Résumé technique
| Nombre de griffes | 5 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 4 mm |
| Capacité extérieur | 25 mm |
Détails articles : EXTRACTEUR GARNITURE FD14 AVEC 2 EXTRACTEURS ET 5 EMBOUTS REC
Jeu de 2 extracteurs flexibles à embout fixe ou démontable + 5 embouts de rechange. Extracteurs flexibles et rigides pour garnitures tressées à embouts fixes ou amovibles.
FD14 - cross section> 13 mm - length 370 mm
Points forts
Permet d'extraire rapidement les tresses des boîtes à garnitures, même les plus inaccessibles.
Applications
Tous fluides moyennement agressifs. Machines tournantes, vannes basse pression. Modèle FD14
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 5 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 4 mm |
| Capacité extérieur | 25 mm |
| Type | fd14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 305,82 €
135,90 € HT
/ jeu
163,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h