Extracteurs Gedore 1.72/5A, Capacité intérieur: 90 mm | Capacité extérieur: 46 mm | Puissance d'extraction: 1.26 t

Extracteur de rotules 1.72

Voir les informations techniques

Références

Gedore :1.72/5A
Rubix :8965-5348851
Fabricant :2183331
EAN :4036976123951
EXTRACTEUR DE ROTULE 46X100X90MM 1.72/5A

Résumé technique

Capacité intérieur90 mm
Capacité extérieur46 mm
Profondeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EXTRACTEUR DE ROTULE 46X100X90MM 1.72/5A


Conçue pour démonter les rotules sans détériorer les pièces et les joints aux alentours, la référence 1.72 de Gedore réunit plusieurs modèles d’arraches rotules adaptés aux différentes dimensions de rotules. En acier moulé et usiné, chaque extracteur offre une finition chromée pour une durabilité accrue et un entretien simplifié.

Caractéristiques :
Les extracteurs de rotules Gedore sont conçus pour faciliter la dépose des articulations à rotule (biellettes de direction, rotules de suspension, barre stabilisatrice, barre d’accouplement, etc.). Leur conception permet une extraction douce, limitant les contraintes sur les composants environnants. L’acier moulé et usiné garantit une résistance mécanique élevée, tandis que la finition chromée offre une bonne protection contre la corrosion et facilite le nettoyage après usage. Chaque modèle est conçu pour répondre à une plage de diamètres variés, afin de s’adapter à différents types de rotules et de véhicules. Le filetage de la vis centrale assure une poussée régulière et précise, évitant tout risque d’endommagement du logement ou du cône de la rotule.

Spécifications :
- Matériau : acier moulé et usiné.
- Finition : chromée.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Diamètre intérieur : de 18 à 46 mm selon la taille.
- Hauteur utile : de 35 à 100 mm selon la référence.
- Diamètre extérieur : de 40 à 90 mm selon le modèle.
- Vis de poussée : M 14x1,5 x 50 mm (modèles 1.72/1 et 1.72/2), M 18x1,5 x 80 (modèle 1.72/3), G 1/2 x 110 mm à 140 mm (modèles 1.72/4 et 1.72/4A), G 3/4 x 160 mm (modèle 1.72/5A).
- Taille de tête de vis : 17 mm à 27 mm selon modèle.
- Poids : de 0,3 kg à 2,8 kg.

Points forts

- Permet une extraction contrôlée et sûre des rotules sans endommager les composants.
- Offre une bonne résistance à la corrosion grâce à la finition chromée.
- Couvre un large spectre de dimensions pour s’adapter à différents types de véhicules.
- Facilite les interventions grâce à une vis de poussée robuste et bien dimensionnée.

Applications

S’adresse aux ateliers de maintenance automobile, aux garages indépendants et aux services techniques de flottes véhiculaires. Convient aux interventions sur les systèmes de direction et de suspension où les rotules doivent être extraites sans dégradation. Peut également être utilisé dans les environnements industriels pour la maintenance mécanique de machines équipées d’articulations similaires.

Informations techniques


Attributs
Capacité intérieur90 mm
Capacité extérieur46 mm
Profondeur100 mm
Puissance d'extraction1,26 t
358,16 HT
/ unité
429,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.