Références
SAM :3653-3
Rubix :0149-5216195
EAN :3272670565920



Documents
Détails articles : EXTRACTEUR ARTICULATIONS
Finition polie chroméeVis de pression central avec levier d'effort en T
Faible écartement pour faciliter les utilisations avec petites rotules
Faible écartement pour faciliter les utilisations avec petites rotules
Informations techniques
Attributs
| Profondeur | 17 mm |
|---|---|
| Utilisation | extraction de roulements / articulations sur véhicules, particulièrement adapté aux petites pièces et aux espaces confinés |
| Diamètre | 70 mm |
| Type | extracteur d’articulations (roulements) à vis de pression centrale avec levier en t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,01 € HT
/ unité
127,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
