Distributeur pneumatique SMC EVM430-F01-32B
EVM400, série 400, vanne mécanique à 3 ports, européenne
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :EVM430-F01-32B
Rubix :0338-2504633
Fabricant :EVM430-F01-32B
Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 A CDE MECA SERIE VM100-800
La série VM est une vanne mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d'espace de montage. La série VM offre une grande variété de styles d'actionneurs et une capacité de débit allant jusqu'à 18 mm².
Points forts
Fluide : airPression de fonctionnement : -100kPa à 1,0MPaSurface effective (Cv) : 7mm 2 (0,38)Température ambiante et température du fluide : -5° à 60°C (pas de gel)Taille du port (taille nominale) : 1/8 (6A)Filets européens-G(PF)
Informations techniques
Attributs
| Type | evm400, série 400, vanne mécanique à 3 ports, européenne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,10 € HT
/ unité
110,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours