Distributeur pneumatique Festo MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K
Électrovanne MHE3-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K
Rubix :0326-2575791
Fabricant :525152
EAN :4052568161361

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K
Électrodistributeur MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K avec câble Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 200 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,62 € HT
/ unité
184,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours