Distributeur pneumatique SMC SY5200-5U1-NA

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :SY5200-5U1-NA
Rubix :0338-2526022
Fabricant :02310601
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY5000 SY5200-5U1-NA
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000 sy5200-5u1-na
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY5000 SY5200-5U1-NA


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des orifices latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible en version avec orifice dans le corps ou en version montée sur la base, et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000 sy5200-5u1-na
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,87 HT
/ unité
159,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h