Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T32U-A-A1-P1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-T32U-A-A1-P1
Rubix :0326-2567356
Fabricant :546733
EAN :4052568185008

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE VSVA-B-T32U-A-A1-P1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
distributeur de base VSVA-B-T32U-A-A1-P1 Largeur 26 mm. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=900 l/min, Pression de service MPa=0,2 - 1 MPa
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne de base |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 900 l/min |
| Plage de pression | 2/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,49 € HT
/ unité
138,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours