Étau Röhm 182230, Ouverture: 160 mm | Largeur des mors: 92 mm
ETAU AUTO CENTREUR RZM
Voir les informations techniquesRéférences
Röhm :182230
Rubix :0102-0783883
EAN :4019208421841

Détails articles : ETAU AUTO CENTR RZM LONG 18-154 LG MORS 92
L'étau RZM est un étau innovant équipé d'un module de serrage auto-centrant qui maintient la pièce en toute sécurité et sans mors spéciaux. Les mors de serrage sont en position haute et donne un excellent accès à la pièce à usiner. Le design ouvert du corps de l'étau facilite aussi l'évacuation des copeaux. Le guidage long des mors offre un grande capacité de serrage dans un design compact. Le système de guidage des mors ultra précis est breveté. Les 2 mors sont mobiles et offrent une très grande puissance de serrage jusqu'à 25 kN et une haute répétabilité. Toutes les faces de l'étau sont en acier traité et rectifié afin d'assurer une excellente durée de vie et une très grande précision.
- longueur totale(mm) 230
- hauteur totale(mm) 174
- force de serrage(kg) 2000
- type de serrage mécanique
- longueur base(mm) 200
- base tournante non
Points forts
La conception est complètement ouverte pour optimiser l'évacuation des copeaux, permettant de maintenir la propreté de l'étau même lors d'opérations d'usinage lourdes.
Les pièces ébauchées et les pièces à usiner avec une force maxi de 900 N/mm2 sont serrées en toute sécurité avec une profondeur de serrage de 2,5 mm. La broche de serrage se situe sur le dessus près des mors.
Les pièces ébauchées et les pièces à usiner avec une force maxi de 900 N/mm2 sont serrées en toute sécurité avec une profondeur de serrage de 2,5 mm. La broche de serrage se situe sur le dessus près des mors.
- Très grande force de serrage
- Design compact et excellente accessibilité à la pièce à usiner
Applications
Idéal pour les centres d’usinage 5 axes.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 160 mm |
|---|---|
| Poids | 11700 g |
| Largeur des mors | 92 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 741,84 € HT
/ unité
3 290,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
