Établi pour atelier Caray TMULTI200X100/G/B, Profondeur: 1000 mm | Hauteur: 900 mm | Largeur: 2000 mm
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :TMULTI200X100/G/B
Rubix :8186-7348095
Détails articles : TABLE MULTISERVICES 200X100X90 STRUCTURE RAL 5010 PLATEAU GRIS
Plateaux en mélaminé d’épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
Piètements soudés en H (tube 30 x 30 mm)
Vérins de réglage pour mise à niveau, course de 12 mm
Traverse de liaison 40 x 20 mm
Points forts
Éléments à monter, assemblage facile
Charge utile 500 kg
En option : plateau inférieur d’épaisseur 18 mm
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 900 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,74 € HT
/ unité
256,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
