Établi pour atelier SAM ETAB-200PT1TP, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 2000 mm
ETABLI 2 METRES AVEC MEUBLE 1 TIROIR (INTERIEUR POUBELLE)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-200PT1TP
Rubix :0149-5542757
EAN :3272670837218

Documents
Détails articles : ETABLI 2M TOLE + MB 1T POUB
Etabli professionnel d'une longueur de 2 mètres avec un plateau tôlé qui offre un plus grand confort pour vos atelier.
Avec son plan de travail et son meuble 1 tiroir sur glissière à billes, vous bénéficiez d'un espace de travail fonctionnel et pratique pour accomplir toutes vos tâches en toute simplicité.
De plus, son bloc étagères amovible et sa perforation latérale carrée de 10 au pas de 38 pour accrocher vos outils, offrent une flexibilité et une adaptabilité accrues pour toutes les situations.
Et grâce à sa large capacité de rangement intérieur et sa sécurité garantie par une serrure à clés, vous pouvez ranger et sécuriser votre matériel en toute confiance.
Pour finir il possède un support pour poubelle(s) (1 ou 2 compartiments pour le tri sélectif).
Etabli livré non monté.
Avec son plan de travail et son meuble 1 tiroir sur glissière à billes, vous bénéficiez d'un espace de travail fonctionnel et pratique pour accomplir toutes vos tâches en toute simplicité.
De plus, son bloc étagères amovible et sa perforation latérale carrée de 10 au pas de 38 pour accrocher vos outils, offrent une flexibilité et une adaptabilité accrues pour toutes les situations.
Et grâce à sa large capacité de rangement intérieur et sa sécurité garantie par une serrure à clés, vous pouvez ranger et sécuriser votre matériel en toute confiance.
Pour finir il possède un support pour poubelle(s) (1 ou 2 compartiments pour le tri sélectif).
Etabli livré non monté.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 880 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Modèle | 1 tiroir (intérieur poubelle) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 930,29 € HT
/ unité
2 316,35 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
