Établi pour atelier Facom RWS2-2MW6DPF, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 850 mm | Largeur: 600 mm
Etabli Roll Rouge plateau bois
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :RWS2-2MW6DPF
Rubix :0139-7338224
EAN :3662424111570

Détails articles : ETABLI ROLL ROUGE PLATEAU BOIS
Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..Meuble bas 6 tiroirs : 3 tiroirs 60 mm, 2 tiroirs 130 mm et 1 tiroir 200 mm..Tiroirs montés sur glissières à bille. Ouverture à 100%..Tiroirs à verrouillage automatique. Poignées en polypropylène..Fermeture centralisée par clé. Livré avec deux clés dont une articulée..Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm..Poids maxi par tiroir : 60 mm 20 kg / 130 mm 25 kg / 200 mm 30 kg..Les tiroirs de 60 et 130 mm peuvent recevoir les modules mousses ou thermoformés Facom.Pieds robustes profil en U pouvant être fixés au sol..Plan de travail robuste en hêtre multicouche de 40 mm. Possibilité d'installer un étau. Résistance à la charge statique : 1.000 kg
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 850 mm |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Nombre de tiroirs | 6 |
| Modèle | rws2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 083,42 € HT
/ unité
1 300,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
